| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454433 Herst.-Nr.: 3662,11 EAN/GTIN: 4054773016467 |
| |
|
| | |
| besonders große Sitzfläche (B 370 mm) aus robustem blauen PU-Schaum für hohen Sitzkomfort · Sitzneigungsverstellung um ± 7,5° · Tragegriff für leichten Transport · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Untergestell, schwarz · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Rollen | Sitzfläche: | PU-Schaum | Sitzhöhenverstellung: | 520-710 mm | Farbe: | blau | Marke: | LOTZ | Sitz-Ø: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,36* | € 186,34* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,11* | € 186,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 158,40* | € 187,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 157,38* | € 191,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,61* | € 192,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|