Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker m.Bodengl.Buche natur Sitz-H.390-520mm TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000454311
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260HO1G
EAN/GTIN:
     4014296168807
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit Fußgleitern
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzfläche:
Buche
Sitzhöhenverstellung:
390-520 mm
Farbe:
natur
Marke:
TOPSTAR
Sitz-Ø:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: drehhocker holz, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, Hocker, Rollhocker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,59*
ab € 56,41*
€ 66,79*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 53,89*
€ 68,30*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 54,02*
€ 68,36*
5 Tage
29
€ 4,95*
ab € 57,38*
€ 72,09*
€ 5,95*
ab € 55,98*
€ 72,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.