| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454141 Herst.-Nr.: 9469/2000 EAN/GTIN: 4016849172385 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · Sitz-Ø 350 mm · mit robustem Integralschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr · epoxidharzbeschichtet, schwarz · Untergestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und stufenlos höhenverstellbarem Fußring Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitzfläche: | Integralschaum | Sitzhöhenverstellung: | 570-850 mm | Farbe: | schwarz | Marke: | BIMOS | Modellbezeichnung: | 9469/2000 | Sitz-Ø: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,59* | € 179,29* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,87* | € 179,29* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,65* | € 182,29* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,72* | € 186,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 156,49* | € 187,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 156,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|