Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Alu.pol.Kunstlederpolster schwarz Sitz-H.450-650mm Rl.BIMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Allround
Hocker Allround
Artikel-Nr.:
     1498-9000454122
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9463-MG01-3277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster · abgerundetes Kunstlederpolster Ø 400 mm, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem · dicke Polsterung für ein komfortables Sitzgefühl · kompaktes Fünffuß-Untergestell aus poliertem Aluminium Ø 500 mm, hygienisch und einfach zu reinigen Untergestell mit extra großen weiche Universalrollen Ø 65 mm für leichtgängiges Rollen über alle Böden
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Aluminium poliert
Sitzfläche:
Kunstlederpolster
Sitzhöhenverstellung:
450-650 mm
Farbe:
schwarz
Modellbezeichnung:
Hocker
Ausführung:
Rollen
Sitz-Ø:
400 mm
Marke:
BIMOS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
Frei Haus
ab € 133,38*
€ 165,80*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 134,81*
€ 166,36*
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 136,44*
€ 166,36*
11 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 136,94*
€ 166,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 137,67*
€ 167,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
9454-217
ab € 63,86*
Zubehör
Bimos
9464
ab € 57,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.