Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 12 Stahlböden 32 x 4,16 x 5,16 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 12 Stahlböden 32 x 4,16 x 5,16 x 6
Artikel-Nr.:
     1498-9000453783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000453783
EAN/GTIN:
     4054773016313
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Regalkästen
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kgRegalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mmRegalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
32 x 4, 16 x 5, 16 x 6
Anzahl Fachböden:
12
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,68*
€ 762,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,85*
€ 750,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,43*
€ 735,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,32*
€ 708,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,26*
€ 650,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.