| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000452999 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000452999 EAN/GTIN: 4054773018690 |
| |
|
| | |
| bestehend aus: 1 Grund- und 2 Anbauregalen mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt · Modulbauweise · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen · 150 kg Tragfähigkeit je Boden (bei gleichmäßig verteilter Last), Feldlast 1650 kgGrundregal: Nennlänge + 56 mm Nenntiefe + 36 mmAnbauregal: Nennlänge + 6 mm Nenntiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grund-/Anbauregal | Breite: | 3000 mm | Ausstattung: | Stahlböden | Anzahl Fachböden: | 12 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 2000 mm | Feldlast: | 1650 kg | Marke: | META |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal, Steckregale, Steckregalset, Steckregalsets |
| | |
| |