Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT300mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000452912
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200176695
EAN/GTIN:
     4026212282665
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
META
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,62*
€ 32,00*
Lager 1498
23
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 23,87*
€ 32,16*
7 Tage
23
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,28*
€ 32,26*
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 23,70*
€ 33,11*
2 Tage
23
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 24,82*
€ 33,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,16*
€ 38,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,60*
€ 36,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 23,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200184117
ab € 54,97*
Ähnlich
META
200184118
ab € 64,96*
Ähnlich
META
200184119
ab € 67,34*
Ähnlich
META
20096362
ab € 24,27*
Ähnlich
META
20096363
ab € 27,59*
Ähnlich
META
20096364
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.