Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1700xT600mm Trgf.200kg STA silber verz.f.Großfachregal 2St./VE META


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9147457748_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9147457748_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000452755
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200184119
EAN/GTIN:
     4026212317978
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahl, verzinkt · passend für Großfachsteckregal · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Breite:
1700 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Großfachregal
Material:
Stahl
Tiefe:
600 mm
Marke:
META
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 82,92*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 65,58*
€ 83,00*
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 73,25*
€ 92,89*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 93,26*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 76,17*
€ 97,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,89*
€ 110,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,46*
€ 110,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,27*
€ 103,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,04*
€ 98,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200176695
ab € 21,79*
Ähnlich
META
20096362
ab € 25,14*
Ähnlich
META
20096363
ab € 25,07*
Ähnlich
META
20096364
ab € 27,25*
Ähnlich
META
200184117
ab € 51,51*
Ähnlich
META
200184118
ab € 61,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.