Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachsteckregal H2000xB1700xT400mm Anbauregal verz.silber 4 Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000452713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000452713
EAN/GTIN:
     4054773022215
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale verzinkt in Modulbauweise · Fachböden 200 kg Tragfähigkeit (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit SpannschlössernWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Feldlast:
1150 kg
Breite:
1700 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
META
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.