Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter B.30mm Rollenlänge 50m S.1,0mm C-Profil magn.MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000452647
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     17630
EAN/GTIN:
     4013695012759
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
magnetischer Etikettenhalter für Lager-Kennzeichnungen, Codierungen und Plantafeln · Stärke 1,0 mm · die Papieretiketten mit dazugehöriger Schutzfolie (Zubehör) werden in das Profil eingeschoben und können bei Bedarf einfach und schnell ausgetauscht werden · Rollenlänge 50 m · VE = 1 Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Rollenlänge:
50 m
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
C-Profil magnetisch
Stärke:
1,0 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 70,84*
€ 88,61*
7 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 88,61*
Lager 1498
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 71,18*
€ 88,89*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 89,27*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,18*
€ 91,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,4236* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,32*
Ähnlich
magnetoplan
1531106
ab € 16,06*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.