Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Etiketten, Größe 100 x 30 x 0,6 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Magnet-Etiketten, Größe 100 x 30 x 0,6 mm
Magnet-Etiketten, Größe 100 x 30 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     505-70001027
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1531106
EAN/GTIN:
     4013695012636
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnet-Etiketten
  • Mit weißer Oberfläche, ideal für dauerhafte Regal-Kennzeichnungen
  • Mit Markern oder Beschriftungsgerät beschreibbar
  • in 3 Breiten
  • Länge: 100 mm
  • Haftkraft: 30g/cm2
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 15,94*
€ 22,70*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,05*
€ 23,53*
1 Tag
9
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 19,12*
€ 26,04*
1 Tag
7
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 20,41*
€ 27,68*
2 Tage
9
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 20,44*
€ 27,84*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,70*
€ 27,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,79*
€ 25,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,04*
€ 25,04
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 20,75*
€ 24,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,81*
€ 23,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,12*
€ 22,75
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,94*
€ 18,97
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 38,23*
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,30*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 16,05*
Ähnlich
magnetoplan
1260500
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.