Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Band-B.20mm Band-L.100mm weiß magn.100St./Btl.MAGNETOPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000452640
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15327 06
EAN/GTIN:
     4013695012605
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
optimal zur Kennzeichnung von Behältern, Lagerkästen, Regalen usw. · dauermagnetische Schilder aus hochwertiger Magnetfolie, weiß beschichtet, Stärke 0,6 mm · Bandlänge 100 mm · individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- oder Faserschreibern · bei Beschriftung mit wasserlöslichen oder trocken abwischbaren Schreibern mehrfach verwendbar · VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,6mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
20 mm
Farbe:
weiß
Bandlänge:
100 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
magnetisch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 16,30*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,89*
€ 16,33*
Lager 1498
22
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 17,25*
3 Tage
16
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 17,36*
1 Tag
22
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 17,39*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,25*
€ 20,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,05*
€ 20,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,22*
€ 19,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,93*
€ 18,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,33*
€ 18,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,68*
€ 15,09
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 39,87*
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,38*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 16,09*
Ähnlich
magnetoplan
1260500
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.