Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsortierer FLAT Anbaumodul grün B240xT15xH302mm EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Artikel-Nr.:
     1498-9000451413
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05056-030
EAN/GTIN:
     4052301088917
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Anbaumodul für Wandsortierer \"Flat\" · VE = 1 Stück · Füllhöhe 9 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 240mm· Fachtiefe: 15mm· Höhe: 302mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
Anbaumodul
Marke:
EICHNER
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,27*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 11,40*
Lager 1498
3
1
€ 6,95*
ab € 7,84*
€ 11,61*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 12,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05059
ab € 3,15*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05058
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.