Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poolflachpalette L1200xB800xH144mm Trgf.1000kg 3 Kufen HO natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poolflachpalette L1200xB800xH144mm Trgf.1000kg 3 Kufen HO natur
Artikel-Nr.:
     1498-9000451030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PA8001
EAN/GTIN:
     4054773015125
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Holz, natur · gütegeprüfte, europäische Tauschpalette in Vierwege-Form · Gütesicherung nach UIC-Norm 435-2 · Güteprüfung durch Control-Co-Prüfdienst, im Auftrag der Gemeinschaft Paletten e.V. · Tragfähigkeit 1000 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 3 Kufen· Höhe: 144mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
28 kg
Farbe:
natur
Einfahrbreite Stirnseite:
600 mm
Material:
Holz
Einfahrbreite Längsseite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Flachpalette, flachpalette, Flachpaletten, Holzpalette, Holzpaletten, Poolflachpaletten, Stahlpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.