Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 30l PE weiß 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.120mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000450453
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825052
EAN/GTIN:
     4023122268871
Suchbegriffe:
Getränke-Fass
Getränkefass
Rund-Fass
Rundfass
rund · weiß · komplett mit Schraubdeckel Ø 120 mm · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg · Ausführung: rund
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Einfüllöffnung-Ø:
120 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
470 mm
Gesamt-Ø:
330 mm
Marke:
GRAF
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: graf getraenkefass, getränkefass, rundfass 30 liter, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,49*
€ 39,46*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,51*
€ 39,47*
5 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 39,67*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 31,10*
€ 40,40*
Lager 1498
37
1
€ 5,45*
ab € 31,26*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,82*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 22,04*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,18*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,26*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,08*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.