Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 30l PE weiß 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.120mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450453
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825052
EAN/GTIN:
     4023122268871
Suchbegriffe:
Getränke-Fass
Getränkefass
Rund-Fass
Rundfass
rund · weiß · komplett mit Schraubdeckel Ø 120 mm · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg· Ausführung: rund
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Einfüllöffnung-Ø:
120 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
470 mm
Gesamt-Ø:
330 mm
Marke:
GRAF
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: otto graf rundfass 30 liter, getränke-fass graf, getränke fass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 29,83*
€ 39,98*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,75*
€ 40,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 31,15*
€ 41,70*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,67*
€ 42,53*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 30,53*
€ 42,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,07*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,44*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,30*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,47*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,13*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,41*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.