Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 10l PE weiß 1 Tragebügel Einfüllöffnung-D.120mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundfass
Rundfass
Rundfass
Artikel-Nr.:
     1498-9000450450
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825050
EAN/GTIN:
     4023122268857
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
rundfass otto graf 10 liter
rund faß
rund · weiß · komplett mit Schraubdeckel Ø 120 mm · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg· Ausführung: rund
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Einfüllöffnung-Ø:
120 mm
Ausstattung:
1 Tragebügel
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
310 mm
Gesamt-Ø:
235 mm
Marke:
GRAF
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: rundfass 10 l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,17*
€ 23,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,07*
€ 24,94*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 20,29*
€ 26,64*
43 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,51*
€ 27,15*
Lager 1498
9
1
€ 5,50*
ab € 20,64*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,29*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,93*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,34*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,50*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,16*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,42*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.