Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass, rund, stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundfass
Rundfass
Rundfass
Artikel-Nr.:
     8670-7003425751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     825050
EAN/GTIN:
     4023122268857
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
rundfass otto graf 10 liter
rund faß
Ausführung:- Diese Fässer sind schlag- und stoßfest.Ausführung: rund, stehend Füllstand von außen gut sichtbar durch transparentes Material Lebensmittelecht Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) Material: Polyethylen Farbe: weiß Tragfähigkeit Griffe: 30 kg/Griff Lieferumfang: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung.Abgebildeter Auslaufhahn nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Suchbegriffe: rundfass 10 l, 7003425751, 825050, 3425751
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 24,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,02*
€ 25,10*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 20,11*
€ 26,85*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,67*
€ 27,37*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 20,69*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,06*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,44*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,28*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,47*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,14*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,40*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.