Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbehälter eck.160l PE natur L880xB640xH360mm konische Form GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000450333
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     812900
EAN/GTIN:
     4023122611202
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Rechteck-Behälter
Polyethylen · konische Ausführung · platzsparend ineinander stapelbar · innen und außen glatt · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · temperaturbeständig -20 °C bis +40 °C · Farbe natur Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: konische Form · Innenlänge: 780mm · Innenbreite: 540mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
160 l
Außenlänge:
880 mm
Farbe:
natur
Außenhöhe:
360 mm
Außenbreite:
640 mm
Marke:
GRAF
Ausführung:
eckig
Material:
PE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 57,93*
€ 70,95*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 58,07*
€ 71,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 77,45*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 63,46*
€ 77,62*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 64,56*
€ 78,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
812910
ab € 88,73*
Ähnlich
Craemer
81221110
ab € 14,68*
Ähnlich
Otto Graf
812920
ab € 27,40*
Ähnlich
Otto Graf
812930
ab € 31,28*
Ähnlich
Otto Graf
813120
ab € 44,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.