Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel L945xB725mm grün HD-Polyethylen f.Transportbehälter 400l CRAEMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000450276_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000450276_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000450276
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     80285520
EAN/GTIN:
     4054773022314
Suchbegriffe:
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Deckel Transportbehälter
für Transportbehälter · Farbe grün
Weitere Informationen:
passend für Inhalt:
400 l
Breite:
725 mm
Länge:
945 mm
passend für:
Transportbehälter
Farbe:
grün
Marke:
CRAEMER
Material:
HD-Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälterdeckel, deckel transportbehälter, Auflagedeckel, Deckel, Transportbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 29,40*
€ 38,47*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 30,57*
€ 40,32*
4 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 30,81*
€ 40,36*
2 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 40,41*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 31,19*
€ 41,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Craemer
80283520
ab € 20,79*
Sonstiges
Craemer
81011830
ab € 88,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.