Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 16 Stahlböden 90 x 3,30 x 4 transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000449871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000449871
EAN/GTIN:
     4054773018515
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Lagerregal Metallplatte
komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kgRegalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mmRegalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm · Lagerboxen:Gr. 3 = L 400 x B 91 x H 81 mmGr. 4 = L 400 x B 183 x H 81 mmSichtlagerkästen:Gr. MK 4 = L 230/200 x B 150/140 x H 130 mmWeitere technische Eigenschaften:· Feldlast: 1200kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
90 x 3, 30 x 4 transparent
Anzahl Fachböden:
16
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,20*
€ 1.329,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,16*
€ 1.319,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,34*
€ 1.254,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,37*
€ 1.210,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,39*
€ 1.153,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.