| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000449869 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000449869 EAN/GTIN: 4054773018492 |
| |
|
| | |
| komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kgRegalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mmRegalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm · Lagerboxen:Gr. 3 = L 400 x B 91 x H 81 mmGr. 4 = L 400 x B 183 x H 81 mmSichtlagerkästen:Gr. MK 4 = L 230/200 x B 150/140 x H 130 mmWeitere technische Eigenschaften:· Feldlast: 1200kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anbauregal | Anzahl Regalkästen x Gr.: | 90 x 3, 30 x 4 grün | Anzahl Fachböden: | 16 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | verzinkt | Ausstattung: | Stahlböden | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, anbauregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm, lagerregal metallplatte, Regal, Regale mit Kästen, Regale mit Lagerboxen, Steckregal, Steckregale |
| | |
| |