| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000449744 Herst.-Nr.: E54-4 ROT EAN/GTIN: 4031022025937 |
| |
|
| | |
| hochschlagfestes Polystyrol · Farbe rot · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 54mm Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Farbe: | rot | Breite: | 106 mm | Länge: | 160 mm | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,54* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,12* | € 1,54* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,13* | € 1,56* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,16* | € 1,60* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,20* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|