Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 160x106x54mm rot PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449744
Herst.-Nr.:
     E54-4 ROT
EAN/GTIN:
     4031022025937
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe rot · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 54mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Farbe:
rot
Breite:
106 mm
Länge:
160 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Einlagen, einsatz- kasten rot, einsatz sortimentskoffer, einsatzkasten polystyrol, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,51*
Lager 4BULW
8
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 25,26*
€ 34,26*
2 Tage
12
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 27,70*
€ 36,34*
2 Tage
12
2
pro Box
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 39,39*
6 Tage
12
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 32,22*
€ 41,98*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Box
ab 50 Boxen
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Box
ab 100 Boxen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Box
ab 200 Boxen
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,0104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 14,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 14,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821941
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.