Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Ku.weiß LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000449647
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500313
EAN/GTIN:
     4009292854809
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in weißem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
3 x E
Farbe:
weiß
Gesamttiefe:
203 mm
Behältertiefe:
140 mm
Behälterhöhe:
160 mm
Behälterbreite:
175 mm
Gesamthöhe:
242 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 42,00*
€ 53,44*
Lager 1498
27
1
€ 5,45*
ab € 42,02*
€ 53,49*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 42,28*
€ 53,76*
2 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 42,37*
€ 54,16*
7 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 41,93*
€ 55,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 88,04*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,66*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500513
ab € 21,61*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500413
ab € 29,90*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 92,34*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 80,87*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1551814
ab € 70,38*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1573313
ab € 124,16*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500913
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.