Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarren klappbar STA Alu.H.1090mm Schaufel-L.320mm/-B.480mm Trgf.125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000443020
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1732
EAN/GTIN:
     4017976017327
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
klappbar · Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion · Schaufel aus Aluminium · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar · Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes · Räder mit Polymerbereifung, blaugrau, spurlos · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Schaufellänge: 320mm · Gewicht: 5,2kg · Gestell: Stahlrohr/Aluminium · Schaufelbreite: 480mm · Breite geklappt: 488mm · Schaufelausführung: Aluminium · Tiefe geklappt: 64mm · Radbreite: 35mm · Rad-Ø: 170mm · Höhe geklappt: 765mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Höhe:
1090 mm
Gesamtbreite:
488 mm
Bereifung:
Polymer
Ausführung:
klappbar
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, sackkarre klappbar, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Angebote (52)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
318
€ 5,99*
ab € 80,78*
€ 103,93*
4 Tage
286
Frei Haus
ab € 84,02*
€ 105,31*
2 Tage
316
€ 4,99*
ab € 83,68*
€ 106,05*
3 Tage
237
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 107,24*
Lager 1498
323
€ 5,45*
ab € 102,22*
€ 125,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.