Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte B1000xL450mm lichtgrau Breitformat RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000428085
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4202.00.1013
EAN/GTIN:
     4054773012704
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte lichtgrau
schlitzplatte
Querformat · variabel einsetzbar · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar) · Schlitzplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärktWeitere technische Eigenschaften:· Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Länge:
450 mm
Marke:
RASTERPLAN
Ausführung:
Breitformat
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Raster Plan, RasterPlan, Schlitzplatten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 48,23*
€ 60,16*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,21*
€ 60,22*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 48,11*
€ 60,30*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 51,79*
€ 64,78*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 52,73*
€ 66,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,67*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,81*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0213
ab € 32,54*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0313
ab € 20,40*
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0113
ab € 21,95*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0801
ab € 24,25*
Zubehör
RASTERPLAN
4262.00.0213
ab € 37,96*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0101
ab € 13,87*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0201
ab € 15,98*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0901
ab € 36,53*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0601
ab € 14,58*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.