Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 31313 ID 65mm AD 140mm Breite36mm 1St./VE NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 31313 KEGELROLLENLAGER
NKE 31313 KEGELROLLENLAGER
NKE 31313 KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1498-8002532179
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10070280
EAN/GTIN:
     9008745135316
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE Kegelrollenlager 31313 ID 65mm AD 140mm Breite36mm 1St./VE NKE Breite 36 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 2,42 kg Marke NKE Anordnung Standardausführung
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Außen-Ø:
140 mm
Innen-Ø:
65 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
2,42 kg
Marke:
NKE
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 43,69*
€ 57,85*
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 43,41*
€ 57,86*
6 Tage
70
€ 10,00*
ab € 48,33*
€ 62,63*
6 Tage
35
€ 4,30*
ab € 60,20*
€ 75,28*
Lager 1498
35
€ 5,45*
ab € 69,97*
€ 82,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.