Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NUP2311 ECP ID 55mm AD 120mm Breite43mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 10003474 Zylinderrollenlager NUP2311 ECP Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite
SKF 10003474 Zylinderrollenlager NUP2311 ECP Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite
Artikel-Nr.:
     1498-8002498251
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10003474
EAN/GTIN:
     7316577114013
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF Zylinderrollenlager NUP2311 ECP ID 55mm AD 120mm Breite43mm SKF Breite 43 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +120 °C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 2,309 kg
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
120 mm
Bauform:
Festlager
Innen-Ø:
55 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
2,309 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Käfig:
Polyamidkäfig
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 163,98*
€ 180,36*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 165,22*
€ 181,25*
1
Frei Haus
ab € 169,85*
€ 185,34*
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 186,07*
€ 203,57*
Lager 1498
1
1
Frei Haus
ab € 239,00*
€ 259,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.