Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K22X26X17 ID 22mm AD 26mm Breite17mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadelkranz K22X26X17
NTN Nadelkranz K22X26X17
NTN Nadelkranz K22X26X17
Artikel-Nr.:
     1498-8002492972
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156765
EAN/GTIN:
     4547359092981
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadelkranz K22X26X17 ID 22mm AD 26mm Breite17mm NTN Breite 17 mm Temperaturbereich -20 bis +120 °C Gewicht 0,02 kg Marke NTN Käfig Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,02 kg
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Außen-Ø:
26 mm
Innen-Ø:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,27*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,26*
€ 3,29*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,65*
Lager 1498
106
1
€ 6,95*
ab € 4,85*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.