Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K22X26X17 NTN Nadelkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRBCage.jpg
NRBCage.jpg
NRBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K22X26X17
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K22X26X17
EAN/GTIN:
     4547359092981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 26 mm Außendurchmesser D: 22 mm Breite B: 17 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 21,6 kN Tragzahlen dynamisch: 13,5 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
17 mm
Innendurchmesser d:
26 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
13,5 kN
Tragzahlen statisch:
21,6 kN
Weitere Suchbegriffe: 252K22X26X17, K22X26X17
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,72*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,25*
€ 3,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,70*
2 Tage
106
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 952,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.