Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager-Einheit LVCD30 D-2LS 30mm AD 47mm B.68mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8002492774
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10172063
EAN/GTIN:
     7333314231161
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 30\'
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
30 mm
Betriebsspiel:
nicht einstellbar
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
1,029 kg
Baureihe:
30er Reihe
Marke:
EWELLIX
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 85,64*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 71,48*
€ 85,65*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 105,65*
1
€ 3,19*
ab € 97,37*
€ 113,95*
Lager 1498
4
1
€ 5,50*
ab € 108,73*
€ 125,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.