Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBCF25 D-2LS 25mm AD 40mm B.58mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8002492652
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10195687
EAN/GTIN:
     7333314002112
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 30\'
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Innen-Ø:
25 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,16 kg
Baureihe:
25er Reihe
Marke:
EWELLIX
Ausführung:
offene Ausführung
Material:
Stahl, Kunststoff
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Außen-Ø:
40 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 4,90*
ab € 43,88*
€ 57,13*
3 Tage
71
€ 4,30*
ab € 52,54*
€ 72,01*
Lager 1498
71
€ 5,50*
ab € 61,51*
€ 77,24*
3 Tage
71
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 77,61*
7 Tage
50
€ 5,59*
ab € 63,24*
€ 79,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.