Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBHT30 A-2LS 30mm AD 47mm B.68mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8002492509
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10134717
EAN/GTIN:
     7333314053978
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Innen-Ø:
30 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,16 kg
Baureihe:
30er Reihe
Marke:
EWELLIX
Ausführung:
offene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Außen-Ø:
47 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 91,86*
€ 111,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,68*
€ 112,56*
1
€ 3,19*
ab € 96,74*
€ 118,25*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 97,96*
€ 119,30*
3 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,53*
€ 119,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.