Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle FG1535 SW ID 15mm AD 35mm Breite19mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002492404
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     10203374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nadella
laufrollen
Weitere technische Eigenschaften:· Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Innen-Ø:
15 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring-Ø:
ballige Mantelfläche mm
Gewicht:
0,103 kg
Marke:
NADELLA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufrolle, Wälzlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 7,99*
ab € 49,52*
€ 65,66*
Lager 1498
10
€ 5,45*
ab € 49,59*
€ 65,66*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 72,15*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 58,30*
€ 75,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.