Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30213 R ID 65mm AD 120mm Breite23mm KOYO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002491936
Hersteller:
     Koyo
Herst.-Nr.:
     10215483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
koyo kegelrollenlager
kegelrollenlager
KOYO Kegelrollenlager 30213 R ID 65mm AD 120mm Breite23mm KOYO Breite 23 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 1,18 kg Marke KOYO Anordnung Standardausführung
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
1,18 kg
Marke:
KOYO
Anordnung:
Standardausführung
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,22*
€ 24,96*
Lager 1498
186
1
€ 5,50*
ab € 17,28*
€ 24,96*
3 Tage
186
4
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 25,89*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.