Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 31311 -DF ID 55mm AD 120mm Breite63mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002491823
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172537
EAN/GTIN:
     9008745403668
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE Kegelrollenlager 31311 -DF ID 55mm AD 120mm Breite63mm NKE Breite 63 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 3,45 kg Marke NKE Anordnung Standardausführung
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
55 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
3,45 kg
Marke:
NKE
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 186,60*
€ 226,27*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 226,27*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,10*
€ 227,29*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.