Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32306 J ID 30mm AD 72mm Breite28,75mm NACHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002491803
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10165386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
NACHI Kegelrollenlager 32306 J ID 30mm AD 72mm Breite28,75mm NACHI Breite 28,75 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 0,58 kg Marke NACHI Anordnung Standardausführung
Weitere Informationen:
Breite:
28,75 mm
Außen-Ø:
72 mm
Innen-Ø:
30 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,58 kg
Marke:
NACHI
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 10,13*
€ 14,63*
3 Tage
52
5
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 16,14*
Lager 1498
52
1
€ 5,45*
ab € 11,29*
€ 16,17*
6 Tage
52
1
€ 7,99*
ab € 12,04*
€ 17,15*
1 Tag
37
1
€ 5,59*
ab € 14,07*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.