Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 14525 AD 68,262mm TIMKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken 14525 Aussenring 14525 KL.4
Timken 14525 Aussenring 14525 KL.4
Artikel-Nr.:
     1498-8002491668
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10141308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN Kegelrollenlager 14525 AD 68,262mm TIMKEN Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 0,123 kg Marke TIMKEN Anordnung Standardausführung Käfig Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,123 kg
Marke:
TIMKEN
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
nur Außenring (Cup)
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
68,262 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 30,56*
€ 39,16*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 43,17*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,44*
€ 43,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,14*
€ 45,92*
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 49,43*
€ 61,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.