Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause AXOR 220, 1 jet, EcoSmart mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 35383670 Kopfbrause AXOR 220, 1 jet, EcoSmart mattschwarz rund
HANSGROHE 35383670 Kopfbrause AXOR 220, 1 jet, EcoSmart mattschwarz rund
HANSGROHE 35383670 Kopfbrause AXOR 220, 1 jet, EcoSmart mattschwarz rund
Artikel-Nr.:
     1498-8001738213
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     35383670
EAN/GTIN:
     4059625415221
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Brausekopfgröße: 220 mm Strahlart: Rain Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 7,4 l/min Funktion ab: 5,6 l/min maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,4 l/min Mindestfließdruck: 0,8 bar Kopfbrause im Winkel verstellbar Material Strahlscheibe: Metall Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar Montage: Decken· oder Wandmontage möglich Anschlussgewinde: G 1/2 für Durchlauferhitzer geeignet EU·Taxonomie: max. 8 l/min · Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: sonstige · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
mattschwarz
Durchmesser:
100 mm
Breite:
220 mm
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
60 mm
Ausladung:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, brausebatterie aufputz, 011630087802, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 472,99*
€ 566,24*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,30*
€ 571,86*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 554,38*
€ 652,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,20*
€ 657,81*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,01*
€ 661,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,72*
€ 787,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,25*
€ 780,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,26*
€ 738,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,80*
€ 713,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,01*
€ 667,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.