Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause AXOR 220, 1 jet, EcoSmart mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 35388670 Kopfbrause AXOR 220, 1 jet, EcoSmart mattschwarz rund
HANSGROHE 35388670 Kopfbrause AXOR 220, 1 jet, EcoSmart mattschwarz rund
HANSGROHE 35388670 Kopfbrause AXOR 220, 1 jet, EcoSmart mattschwarz rund
Artikel-Nr.:
     1498-8001738192
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     35388670
EAN/GTIN:
     4059625415207
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Brausekopfgröße: 220 mm Strahlart: Rain Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 5,6 l/min Funktion ab: 2,6 l/min maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,6 l/min Mindestfließdruck: 0,6 bar Kopfbrause im Winkel verstellbar Material Strahlscheibe: Metall Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar Montage: Decken· oder Wandmontage möglich Anschlussgewinde: G 1/2 für Durchlauferhitzer geeignet EU·Taxonomie: max. 6 l/min · wesentlicher Beitrag (SC) möglich Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: sonstige · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
mattschwarz
Durchmesser:
100 mm
Breite:
220 mm
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
60 mm
Ausladung:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, brausebatterie aufputz, 011630087602, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 473,34*
€ 564,21*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,67*
€ 569,77*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 551,85*
€ 649,98*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,41*
€ 654,81*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,62*
€ 658,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,68*
€ 783,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,66*
€ 774,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,48*
€ 734,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,25*
€ 710,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,62*
€ 670,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.