Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager MRJ1.1/8 ID 28,57mm AD 71,43mm Breite20,63mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000876322
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10108399
EAN/GTIN:
     9008745238765
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE Zylinderrollenlager MRJ1.1/8 ID 28,57mm AD 71,43mm Breite20,63mm NKE Breite 20,63 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150°C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 0,372 kg
Weitere Informationen:
Breite:
20,63 mm
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
71,43 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Innen-Ø:
28,57 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
0,372 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NKE
Käfig:
Stahlblechkäfig
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 90,44*
€ 115,39*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 115,90*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.