Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBCT20 D 20mm AD 32mm B.45mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000874230
Hersteller:
     EWELLIX SKF
Herst.-Nr.:
     10195706
EAN/GTIN:
     7333314345288
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Innen-Ø:
20 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,05 kg
Baureihe:
20er Reihe
Marke:
EWELLIX SKF
Ausführung:
offene Ausführung
Material:
Stahl, Kunststoff
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
32 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
1
€ 4,90*
ab € 33,53*
€ 44,73*
3 Tage
172
1
€ 4,30*
ab € 39,69*
€ 55,18*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 43,29*
€ 56,27*
Lager 1498
172
1
€ 5,50*
ab € 46,12*
€ 60,05*
7 Tage
121
1
€ 5,59*
ab € 47,27*
€ 61,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.