Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30209 A ID 45mm AD 85mm Breite19mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR 30209.A
SNR 30209.A
SNR 30209.A
Artikel-Nr.:
     1498-8000873555
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10184924
EAN/GTIN:
     3413521658228
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
SNR Kegelrollenlager 30209 A ID 45mm AD 85mm Breite19mm SNR Breite 19 mm Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht 0,47 kg Marke SNR Anordnung Standardausführung
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Gewicht:
0,47 kg
Marke:
SNR
Anordnung:
Standardausführung
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Außen-Ø:
85 mm
Innen-Ø:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
5
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 15,58*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 11,11*
€ 15,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 15,79*
4 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 10,71*
€ 15,99*
Lager 1498
102
1
€ 5,50*
ab € 11,56*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.