Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle FG1030 EENX-11 ID 10mm AD 30mm Breite15mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000872862
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     10170210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nadella
laufrollen
NADELLA Laufrolle FG1030 EENX-11 ID 10mm AD 30mm Breite15mm NADELLA Breite 15 mm Kugelreihen einreihiges Lager Temperaturbereich -20 bis +120 °C Außenring-Ø ballige Mantelfläche mm Gewicht 0,07 kg
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Innen-Ø:
10 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring-Ø:
ballige Mantelfläche mm
Gewicht:
0,07 kg
Marke:
NADELLA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
beidseitig Kunststoffabdichtung
Außen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufrolle, Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 192,37*
€ 238,71*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 193,12*
€ 239,39*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.