| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000809190 Herst.-Nr.: 22261-50 EAN/GTIN: 4025888362473 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 80% Polyester / 20% Baumwolle · ca. 250 g/m² - körperbetonte und ergonomische Passform· teil-elastischer Taillenbund · YKK®-Hosen-Reißverschluss · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln · breiter vorgenähter Saum · Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich · Taschen: 2 Seitentaschen · 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen · 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte, 1 ZollstocktascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 50 | Marke: | ELYSEE | Material: | 80% Polyester / 20% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz gr. 50, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 50, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,87* | € 32,22* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,42* | € 32,69* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,55* | € 34,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,83* | € 34,73* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,61* | € 35,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|