Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Harrison Gr.41 schwarz/gelb S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild Harrison S3 ESD
Produktbild Harrison S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     1498-8000776454
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     807841
EAN/GTIN:
     3237154415412
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN 20345 · S3 ESD SRC· Sicherheitshalbschuh aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit atmungsaktivem 3D-Mesh-Innenfutter · komfortable UTURN®-Smart Lacing System-Verschluss · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fiber-LS · DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 - 42 Weite M, Gr. 43 - 46 Weite LWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Größe:
41
Schuhweite:
M
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
für wen?:
Unisex
Serie:
genesis
Marke:
LEMAITRE
Ausführung:
Schnürschuh
Material:
Mikrofaser
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 62,88*
€ 80,46*
23 Tage
13
€ 5,99*
ab € 66,99*
€ 80,85*
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 68,46*
€ 83,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 83,54*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 85,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,19*
€ 99,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,49*
€ 96,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,69*
€ 91,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,00*
€ 88,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,46*
€ 81,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.