Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen MNNL14 -G1 0,033kg 14er Reihe SCHNEEBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000689630
Hersteller:
     SCHNEEBERGER
Herst.-Nr.:
     10162733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Standardausführung· Dichtung: Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen· Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Bauform:
Blockwagen
Gewicht:
0,033 kg
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
14er Reihe
Marke:
SCHNEEBERGER
Material:
Stahl (rostgeschützt), Kunststoff
Toleranzklasse:
Schneeberger G1
Wälzkörperart:
Kugeln
Weitere Suchbegriffe: Führungswagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 154,34*
€ 192,52*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 154,23*
€ 193,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.