Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DGIL70 UK-2RS Basic Line 70mm AD 160mm B.49mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000688460
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10167862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Stahl/Bronze-PTFE· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Gewinde:
Linksgewinde
Gewicht:
8,6 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
160 mm
Gewindeart:
Innengewinde
Innen-Ø:
70 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 337,53*
€ 397,29*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,79*
€ 398,41*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,29*
€ 472,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,48*
€ 456,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,53*
€ 401,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.