Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32044 -X ID 220mm AD 340mm Breite76mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000673172
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10011537
EAN/GTIN:
     4054364560270
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG Kegelrollenlager 32044 -X ID 220mm AD 340mm Breite76mm FAG Breite 76 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 23,95 kg Marke FAG Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
340 mm
Innen-Ø:
220 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
23,95 kg
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,32*
€ 965,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,70*
€ 970,68*
€ 4,95*
ab € 1.007,1084*
€ 1.062,5184*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.020,43*
€ 1.077,01*
Lager 1498
21
Frei Haus
ab € 1.470,38*
€ 1.525,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,99*
€ 1.815,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,22*
€ 1.806,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,37*
€ 1.773,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,13*
€ 1.753,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,38*
€ 1.749,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10011536
ab € 907,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.